Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.031.0150 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/16 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk, 50 PK | AG2KWZ 31KL57

GRAINGER U09100.031.0150 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/16 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2KWZ Modell: U09100.031.0150Kereszthivatkozás: 31KL57
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
€29.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.25 "
Menetméret1 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9256
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.031.0150 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/16 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes, 50 PK
€29.68 /csomag