Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 X 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AG2FHT 31JA48

GRAINGER U08320.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 x 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FHT Modell: U08320.031.0500Keresztszám: 31JA48 / 164X08
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
€74.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1429
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.031.0500 kocsicsavar 5/16-18 x 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€74.42 /csomag