Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.025.0500 kocsicsavar 1/4-20 X 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AG2FHQ 31JA44

GRAINGER U08320.025.0500 kocsicsavar 1/4-20 x 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FHQ Modell: U08320.025.0500Kereszthivatkozás: 31JA44
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
€50.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3392
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.025.0500 kocsicsavar 1/4-20 x 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€50.07 /csomag