Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.037.0125 kocsicsavar A fokozat 3/8-16 X 1 1/4, 100PK | AG2FGX 31JA23

GRAINGER U08307.037.0125 kocsicsavar A fokozat 3/8-16 X 1 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FGX Modell: U08307.037.0125Keresztszám: 31JA23 / 164W92
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
€34.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.037.0125 kocsicsavar A fokozat 3/8-16 X 1 1/4, 100PK
€34.15 /csomag