Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.043.0150 kocsicsavar 7/16-14 1-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél, 50PK | AG2FEB 31HZ45

GRAINGER U08300.043.0150 kocsicsavar 7/16-14 1-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FEB Modell: U08300.043.0150Keresztszám: 31HZ45 / 164W51

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret7 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.0.907–0.969 ”
Fejmagasság0.219–0.239 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.219–0.25 ”
Négyzet szélessége0.431–0.452 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9098
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.043.0150 kocsicsavar 7/16-14 1-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél, 50PK
€45.48 /csomag