Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.031.0175 Set Screw Zinc Plated 18 1-3/4 Inch, 100PK | AG2KDP 31KE56

GRAINGER U07860.031.0175 horganyzott csavarkészlet, 18 1-3/4 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KDP Modell: U07860.031.0175Kereszthivatkozás: 31KE56

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€257.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2906
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.031.0175 horganyzott csavarkészlet, 18 1-3/4 hüvelyk, 100 PK
€257.35 /csomag