Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.013.0062 Csavarkészlet horganyzott lemez 32 lapos 5/8 hüvelykes, 100PK | AG2KBY 31KE12

GRAINGER U07860.013.0062 Csavarkészlet horganyzott lemez 32 lapos 5/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KBY Modell: U07860.013.0062Kereszthivatkozás: 31KE12

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€145.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0806
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.013.0062 Csavarkészlet horganyzott lemez 32 lapos 5/8 hüvelykes, 100PK
€145.90 /csomag