Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.012.0025 Set Screw Alloy Steel 40 Flat 1/16 Inch Drive, 100PK | AG2KBN 31KE03

GRAINGER U07860.012.0025 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 1/16 hüvelykes meghajtás, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KBN Modell: U07860.012.0025Kereszthivatkozás: 31KE03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€116.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0229
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.012.0025 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 1/16 hüvelykes meghajtás, 100PK
€116.16 /csomag