Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07852.075.0250 Set Screw Alloy Steel 16 Cup 2-1/2 Inch, 5PK | AG2KBF 31KD95

GRAINGER U07852.075.0250 Szett csavaros ötvözött acél 16 csésze 2-1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KBF Modell: U07852.075.0250Keresztszám: 31KD95 / 159V11

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€59.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5477
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07852.075.0250 Szett csavaros ötvözött acél 16 csésze 2-1/2 hüvelyk, 5PK
€59.14 /csomag