Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.087.0150 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/2, 5PK | AG2KUK 31KJ94

GRAINGER U07840.087.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/8-9 X 1-1/2, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KUK Modell: U07840.087.0150Keresztszám: 31KJ94 / 159W73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.5 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.087.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/8-9 X 1-1/2, 5PK
€61.38 /csomag