Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 5/8, 5PK | AG2KUG 31KJ89

GRAINGER U07840.075.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/4-10 X 5/8, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KUG Modell: U07840.075.0062Keresztszám: 31KJ89 / 159W68
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
€11.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1107
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.075.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/4-10 X 5/8, 5PK
€11.37 /csomag