Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.062.0125 Aljzatkészlet Csavarkupa 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EWA 31KJ85

GRAINGER U07840.062.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11X1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EWA Modell: U07840.062.0125Keresztszám: 31KJ85 / 159W64
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
€28.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3496
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.062.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11X1-1/4, 10PK
€28.81 /csomag