Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07810.013.0050 Csavarkészlet 32 ​​Lapos 1/2 hüvelykes 1/16 hüvelykes Drv, 100PK | AG2JYF 31KD12

GRAINGER U07810.013.0050 Beállítócsavar 32 lapos 1/2 hüvelykes 1/16 hüvelykes Drv, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2JYF Modell: U07810.013.0050Kereszthivatkozás: 31KD12
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
€108.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0616
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07810.013.0050 Beállítócsavar 32 lapos 1/2 hüvelykes 1/16 hüvelykes Drv, 100PK
€108.82 /csomag