Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07111.062.0125 Vállcsavar 5/8 X 1-1/4, 5PK | AG2KNY 31KG90

GRAINGER U07111.062.0125 Vállcsavar 5/8 X 1-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KNY Modell: U07111.062.0125Keresztszám: 31KG90 / 163V54

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€28.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.853–0.875 ”
Fejmagasság0.365–0.375 ”
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 HRC - 43 HRC
Csavarfej magasság5 / 8 "
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5067
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07111.062.0125 Vállcsavar 5/8 X 1-1/4, 5PK
€28.41 /csomag