Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07040.037.0325 Aljzatfejsapka csavaros ötvözött acél 3/8 -24X3-1/4, 10PK | AH2GAG 26KW60

GRAINGER U07040.037.0325 Aljzatfejsapka csavaros ötvözött acél 3/8 -24X3-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AH2GAG Modell: U07040.037.0325Keresztszám: 26KW60 / 42JD46

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHengeres
Hossz3.25 "
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5477
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07040.037.0325 Aljzatfejsapka csavaros ötvözött acél 3/8 -24X3-1/4, 10PK
€44.53 /csomag