Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04225.050.0001 Hex Nut 1/2 Carb Steel Hot Dip Galvanised, 25PK | AG2GXL 31JM09

GRAINGER U04225.050.0001 Hatlapfejű anya 1/2 szénhidrogén acél tűzihorganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2GXL Modell: U04225.050.0001Keresztszám: 31JM09 / 164X68
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
€81.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezMelegen horganyzott
FokozatDH
Magasság31 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységC24-C38
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7358
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318160085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04225.050.0001 Hatlapfejű anya 1/2 szénhidrogén acél tűzihorganyzott, 25PK
€81.99 /csomag