Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04211.050.0125 Structural Bolt 1/2-13X1 1/4L, 25PK | AG2GWT 31JL86

GRAINGER U04211.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13X1 1/4L, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GWT Modell: U04211.050.0125Kereszthivatkozás: 31JL86

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€23.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar készlet
befejezMelegen horganyzott
FokozatA563
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04211.050.0125 Szerkezeti csavar 1/2-13X1 1/4L, 25PK
€23.98 /csomag