Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.062.0450 Hex Structural Bolt 5/8 4-1/2 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQH 31JK60

GRAINGER U04008.062.0450 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 4-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2GQH Modell: U04008.062.0450Keresztszám: 31JK60 / 167C67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.062.0450 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 4-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK
€72.16 /csomag