Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.062.0150 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AG2KTN 31KJ58

GRAINGER U01080.062.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KTN Modell: U01080.062.0150Keresztszám: 31KJ58 / 159W37
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
€33.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.452–0.485 ”
Fej szélessége0.606–0.625 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.5 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5638
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.062.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
€33.05 /csomag