Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.050.0250 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AG2KTH 31KJ50

GRAINGER U01080.050.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KTH Modell: U01080.050.0250Keresztszám: 31KJ50 / 159W29

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.361–0.389 ”
Fej szélessége0.484–0.5 ”
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.050.0250 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
€28.68 /csomag