Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.037.0200 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 3/8-16 X 2, 25PK | AG2JXQ 31KC90

GRAINGER U01080.037.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 2, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2JXQ Modell: U01080.037.0200Keresztszám: 31KC90 / 159U10

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.27–0.293 ”
Fej szélessége0.362–0.375 ”
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.037.0200 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16 X 2, 25PK
€27.81 /csomag