Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER SSSLBFEC02G Replacement Plexiglass 24 Inch | AH2FPN 26FJ81

GRAINGER SSSLBFEC02G Csere plexi 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2FPN Modell: SSSLBFEC02GKereszthivatkozás: 26FJ81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere plexi, 24 hüvelyk
Illik a márkáhozGrainger jóváhagyva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER SSSLBFEC02G Csere plexi 24 hüvelykes
€18.85 /Mértékegység