Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 szegecsanyák M6 X 1.0 menet 20.80 hüvelyk, 10PK | AG2TYC 32FX30

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 M6 X 1.0 szegecsanya menet 20.80 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2TYC Modell: RFL2-610-3.8-10Kereszthivatkozás: 32FX30
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
€22.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.13.460 "
Fúró méret17 / 32 "
befejezSárga cink
Karima Dia.17.400 "
Grip tartomány0.70–3.80 ”
Fej Dia.17.400 "
Fejmagasság0.89 "
Lyuk méret13.500 "
Hossz20.8 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 M6 X 1.0 szegecsanya menet 20.80 hüvelyk, 10PK
€22.01 /csomag