Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM8125-55PHS-01 Machine Screw, M8 x 1.25mm Thread Size, 55mm Length, PEEK, 10PK | CG9VLK 447G62

GRAINGER PKM8125-55PHS-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm menetméret, 55 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG9VLK Modell: PKM8125-55PHS-01Kereszthivatkozás: 447G62
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
€160.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM8-1.25 mm
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.5 mm
Fejmagasság4.75 mm
fej típusaKenyér
Hossz55mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza55 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM8125-55PHS-01 gépcsavar, M8 x 1.25 mm menetméret, 55 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€160.55 /csomag