Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM407-6FHS-01 Machine Screw, M4 x 0.70mm Thread Size, 6mm Length, PEEK, 10PK | CG9VFE 447C18

GRAINGER PKM407-6FHS-01 gépcsavar, M4 x 0.70 mm menetméret, 6 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG9VFE Típus: PKM407-6FHS-01Kereszthivatkozás: 447C18

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM4-0.70 mm
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej szöge92
Fej Dia.7.7 mm
Fejmagasság2.3 mm
fej típusaLakás
Hossz6mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza6 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM407-6FHS-01 gépcsavar, M4 x 0.70 mm menetméret, 6 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€23.49 /csomag