Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK51618-114FHS-01 Machine Screw, 5/16-18 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UXY 447A13

GRAINGER PK51618-114FHS-01 gépcsavar, 5/16-18 menetméret, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9UXY Modell: PK51618-114FHS-01Kereszthivatkozás: 447A13
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
€109.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.605 in
Fejmagasság0.19 "
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 4 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK51618-114FHS-01 gépcsavar, 5/16-18 menetméret, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€109.14 /csomag