Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK1024-178FHS-01 Machine Screw, #10-24 Thread Size, 1 7/8 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9ULB 446W52

GRAINGER PK1024-178FHS-01 gépcsavar, #10-24 menetméret, 1 7/8 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9ULB Modell: PK1024-178FHS-01Kereszthivatkozás: 446W52
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
€100.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.3594 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaLakás
Hossz1 7 / 8 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza1 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK1024-178FHS-01 gépcsavar, #10-24 menetméret, 1 7/8 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€100.82 /csomag