GRAINGER OH5-26/C24E-B Vödör nyitott fejű kerek 5 gallon acél fekete | AG9RQE 21YL15

GRAINGER OH5-26/C24E-B Vödör nyitott fej, kerek 5 gallon acél fekete

Raktáron
Tétel: AG9RQE Modell: OH5-26/C24E-BKereszthivatkozás: 21YL15

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€71.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Kapacitás5.0 gal.
színekFekete
Átmérő11 13 / 16 "
FogantyúAcél
Magasság13.375 "
AnyagAcél
Nyitási típusNyisd ki a fejet
AlakRound
HasználtEgyetlen út szállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fedél mellékelve: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÁtmérőMagasságÁr
GRAINGER OH5-24/DC24LL-RIG Vödör nyitott fejű kerek 5 gallon acélszürke | AG9RQA 21YL09 OH5-24 / DC24LL-RIG5.0 gal.Szürke11 13 / 16 "13.375 "€100.62
GRAINGER TH1-24RIG-3/4 Vödör feszes fej, kerek 1 gallon acélszürke | AG9RQC 21YL12 TH1-24RIG-3/41.0 gal.Szürke6.375 "8.5 "€115.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER OH5-26/C24E-B Vödör nyitott fej, kerek 5 gallon acél fekete
€71.83 /Mértékegység