Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0375 Hex Head Cap Screw 3/4-16X3-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLA 38ZZ34

GRAINGER N04360.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VLA Modell: N04360.075.0375Kereszthivatkozás: 38ZZ34
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
€49.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2798
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-3/4 acél, 8. osztályú sárga cink, 5PK
€49.44 /csomag