Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.075.0125 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/4 8 Acél 8. osztályú sárga horgany, 10PK | AH8UKV 38ZT88

GRAINGER N04360.075.0125 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UKV Modell: N04360.075.0125Kereszthivatkozás: 38ZT88

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.075.0125 Hatlapfejű csavar 3/4-16X1-1/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€51.69 /csomag