Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.043.0275 Hex Head Cap Screw 7/16-20X2-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8VJV 38ZZ06

GRAINGER N04360.043.0275 Hatlapfejű csavar 7/16-20X2-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8VJV Modell: N04360.043.0275Kereszthivatkozás: 38ZZ06
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
€22.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5904
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.043.0275 Hatlapfejű csavar 7/16-20X2-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 10PK
€22.40 /csomag