Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.031.0325 Hatlapfejű csavar 5/16-24X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK | AH8VJL 38ZY97

GRAINGER N04360.031.0325 Hatlapfejű csavar 5/16-24X3-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8VJL Modell: N04360.031.0325Kereszthivatkozás: 38ZY97

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€64.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7262
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.031.0325 Hatlapfejű csavar 5/16-24X3-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 50PK
€64.30 /csomag