Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.101.0325 Hex Head Cap Screw 1-14X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VHN 38ZY74

GRAINGER N04160.101.0325 Hatlapfejű csavar, 1-14X3-1/4, 8. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VHN Modell: N04160.101.0325Kereszthivatkozás: 38ZY74

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€90.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1726
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.101.0325 Hatlapfejű csavar, 1-14X3-1/4, 8. osztályú, sima acél, 5PK
€90.67 /csomag