Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.075.0375 Hex Head Cap Screw 3/4-16X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGZ 38ZY61

GRAINGER N04160.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VGZ Modell: N04160.075.0375Kereszthivatkozás: 38ZY61
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
€40.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2798
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 5PK
€40.24 /csomag