Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.075.0200 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VCQ 38ZX60

GRAINGER N04104.075.0200 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2 8 8-as acél, 5. osztályú cinksárga, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: AH8VCQ Modell: N04104.075.0200Kereszthivatkozás: 38ZX60

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€28.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.075.0200 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X2 8 8-as acél, 5. osztályú cinksárga, XNUMXPK
€28.47 /csomag