Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.050.0150 Hatlapfejű csavar 1/2-13X1-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK | AH8VBM 38ZX34

GRAINGER N04104.050.0150 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X1-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8VBM Modell: N04104.050.0150Kereszthivatkozás: 38ZX34
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
€49.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.050.0150 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X1-1/2 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK
€49.08 /csomag