Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.112.0750 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7-1/2 acél 8-as fokozatú sima | AH8UZY 38ZW97

GRAINGER N04100.112.0750 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7-1/2 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8UZY Modell: N04100.112.0750Kereszthivatkozás: 38ZW97

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz7.5 "
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.102
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.112.0750 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x7-1/2 acél, 8. osztályú sima
€37.55 /Mértékegység