Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.037.0375 Hatlapfejű csavar 3/8-16X3-3/4 acél, 8. osztályú, sima, 25PK | AH8UWQ 38ZW21

GRAINGER N04100.037.0375 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8UWQ Modell: N04100.037.0375Kereszthivatkozás: 38ZW21

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.037.0375 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 25PK
€39.65 /csomag