Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.037.0175 Hex Head Cap Screw 3/8-16X1-3/4 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8HMM 38TN77

GRAINGER N04100.037.0175 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HMM Modell: N04100.037.0175Kereszthivatkozás: 38TN77

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4386
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.037.0175 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X1-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 50PK
€42.35 /csomag