Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.075.0650 Hatlapfejű csavar 3/4-10x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott | AH8NRF 38WP58

GRAINGER N01200.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NRF Modell: N01200.075.0650Kereszthivatkozás: 38WP58
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
€14.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4086
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.075.0650 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott
€14.85 /Mértékegység