Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.037.0450 Hex Head Cap Screw 3/8-16X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8HGK 38TM59

GRAINGER N01200.037.0450 Hatlapfejű csavar 3/8-16X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HGK Modell: N01200.037.0450Kereszthivatkozás: 38TM59
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
€24.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6728
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.037.0450 Hatlapfejű csavar 3/8-16X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€24.91 /csomag