Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.037.0075 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8HEQ 38TM18

GRAINGER N01200.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HEQ Modell: N01200.037.0075Kereszthivatkozás: 38TM18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€24.08 /csomag