Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.075.0225 Hex Head Cap Screw 3/4-16X2-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NLY 38WN57

GRAINGER N01062.075.0225 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NLY Modell: N01062.075.0225Kereszthivatkozás: 38WN57
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
€29.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.075.0225 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-1/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€29.32 /csomag