Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.100.0200 Hatlapfejű csavar, 1-14X2 5, 5. osztályú acél, sima, 5PK | AH8MJT 38WG69

GRAINGER N01060.100.0200 Hatlapfejű csavar, 1-14X2 5, 5. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MJT Modell: N01060.100.0200Kereszthivatkozás: 38WG69
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
€44.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz7"
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5772
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.100.0200 Hatlapfejű csavar, 1-14X2 5, 5. osztályú, sima acél, 5PK
€44.32 /csomag