Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-3/4 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8NGL 38WM53

GRAINGER N01060.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NGL Modell: N01060.075.0375Kereszthivatkozás: 38WM53

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2798
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.075.0375 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€36.70 /csomag