Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1-1/2 Acél 5. osztályú sima, 100PK | AH8NDB 38WL74

GRAINGER N01060.031.0150 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8NDB Modell: N01060.031.0150Kereszthivatkozás: 38WL74
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
€61.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7658
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.031.0150 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 100PK
€61.90 /csomag