Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.112.0350 Hex Head Cap Screw 1-1/8-7x3-1/2 Steel Grade 5 Plain | AH8NBJ 38WL35

GRAINGER N01000.112.0350 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x3-1/2 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8NBJ Modell: N01000.112.0350Kereszthivatkozás: 38WL35

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€16.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6003
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.112.0350 Hatlapfejű csavar 1-1/8-7x3-1/2 acél, 5. osztályú sima
€16.50 /Mértékegység