Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0550 Hex Head Cap Screw 7/8-9X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAD 38WL07

GRAINGER N01000.087.0550 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NAD Modell: N01000.087.0550Kereszthivatkozás: 38WL07
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
€67.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4755
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0550 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€67.65 /csomag