Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.0550 Hex Head Cap Screw 3/4-10X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MZC 38WK82

GRAINGER N01000.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MZC Modell: N01000.075.0550Kereszthivatkozás: 38WK82

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€54.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7708
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.0550 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€54.79 /csomag