Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.075.0175 Hatlapfejű csavar 3/4-10X1-3/4 acél, 5. osztályú, sima, 10PK | AH8MGZ 38WG29

GRAINGER N01000.075.0175 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8MGZ Modell: N01000.075.0175Kereszthivatkozás: 38WG29
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
€36.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4684
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.075.0175 Hatlapfejű csavar, 3/4-10X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€36.29 /csomag